Džínsové šortky Stretch X
Elastické džínsové šortky
KRAŤASY JEANS STRETCH MODRÉ 60
Obj. č. M413120439
EAN 4251402744344
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívna elastická tkanina týchto šortiek zaručuje pohodlie a rôzne vrecká ponúkajú dostatok úložného priestoru
- Vyrobené z odolnej, elastickej tkaniny
- Päť vonkajších vreciek, vrecko na skladacie pravítko a vrecko na mobilný telefón
- Odolný zips YKK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 60 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 54 |
Materiál | 98,5 % bavlna, 1,5 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke bežne, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 44 |