Džínsy
Džínsové nohavice
RIFLE STRETCH MODRE 48
MODYF
Obj. č.
M443079425
EAN 4251402722885
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto inovatívne nohavice sú vyrobené z pohodlnej tkaniny. Ponúkajú maximálnu voľnosť pohybu a mnoho vreciek.
- Vyrobené z pevnej a elastickej látky
- 5 vonkajších vreciek, vrecko na pravítko, vrecko na mobilný telefón
- Odolný zips YKK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 48 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 42 |
Materiál | 98% bavlna, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke bežne, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 33 |