Džínsy STRETCH
Džínsové nohavice
RIFLE STRETCH MODRE 64
Obj. č. M443079447
EAN 4251402774433
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobené z inovatívnej elastickej tkaniny na zabezpečenie optimálnej slobody pohybu, s vreckom na meracie pásmo a vreckom na telefón.
98 % bavlna, 2 % elastan – 350 g/m²
- Vyrobené z trvácnej, elastickej tkaniny.
- Päť vonkajších vreciek, vrecko na meracie pásmo a vrecko na telefón.
- Upevnenie trvácnym zipsom YKK.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 64 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 58 |
Materiál | 98% bavlna, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke bežne, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 48 |