Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ECOFAST ASSY<SUP>® </SUP>3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ - SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW20 4,5X30 ECOFAST ASSY<SUP>® </SUP>3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ - SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW20 4,5X30
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ECOFAST ASSY<SUP>® </SUP>3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ - SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW20 4,5X30 - 1
ECOFAST ASSY<SUP>® </SUP>3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ - SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW20 4,5X30 - 2

ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ

ECOFAST ASSY do t. dreva, NO A2 VD fr. hlava AW
SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW20 4,5X30

Obj. č. 0159804530
EAN 4045989251292

Cena za zvolené balenie
ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 0159804530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, zápustná frézovacia hlava, drážka AW

Drážka AW


  • Lepší prenos sily

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Nízke riziko uvoľnenia skrutiek


Frézovacia hlava


  • Automatické zahlbovacie frézovanie do všetkých druhov dreva a technického dreva

  • Žiadne praskliny v povrchovom nátere

  • Žiadne praskliny ani štiepenie materiálu v prípade skrutiek na okrajoch


Stopka


Vo väčšine prípadov nie je potrebné predvŕtavanie kvôli špeciálnej hrúbke stopky. To závisí od typu dreva.



Závit


  • Asymetrický dvojitý závit s plastovou klznou vrstvou skracuje pracovný čas o polovicu a dosahuje krútiaci moment, ktorý je o 40 % vyšší ako u bežných skrutiek do drevotrieskových dosiek s rovnakým odporom skrutky.


Hrot


  • 25° hrot umožňuje jednoduché centrovanie a presné umiestnenie skrutky na tvrdých povrchoch.
UpozorneniePatentované podľa 0504782
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaObzvlášť vhodné na spájanie masívneho dreva alebo kompaktného a tvrdého dreva, ako aj drevovláknitých dosiek a laminovaných panelov s ochranným náterom alebo bez neho.

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Dĺžka závitu (lg)

24 mm

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (dh)

9 mm

Vnútorný pohon

AW20

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Vzhľad A2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie