ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ
ECOFAST ASSY do t. dreva, NO A2 VD fr. hlava AW
SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW20 4X50
Obj. č. 015980450
EAN 4045989251278
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, zápustná frézovacia hlava, drážka AW
Drážka AW
- Lepší prenos sily
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Nízke riziko uvoľnenia skrutiek
Frézovacia hlava
- Automatické zahlbovacie frézovanie do všetkých druhov dreva a technického dreva
- Žiadne praskliny v povrchovom nátere
- Žiadne praskliny ani štiepenie materiálu v prípade skrutiek na okrajoch
Stopka
Vo väčšine prípadov nie je potrebné predvŕtavanie kvôli špeciálnej hrúbke stopky. To závisí od typu dreva.
Závit
- Asymetrický dvojitý závit s plastovou klznou vrstvou skracuje pracovný čas o polovicu a dosahuje krútiaci moment, ktorý je o 40 % vyšší ako u bežných skrutiek do drevotrieskových dosiek s rovnakým odporom skrutky.
Hrot
- 25° hrot umožňuje jednoduché centrovanie a presné umiestnenie skrutky na tvrdých povrchoch.
UpozorneniePatentované podľa 0504782
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaObzvlášť vhodné na spájanie masívneho dreva alebo kompaktného a tvrdého dreva, ako aj drevovláknitých dosiek a laminovaných panelov s ochranným náterom alebo bez neho.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 44 mm |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hlavy (dh) | 8 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Vzhľad A2 |