Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ

ECOFAST ASSY, tvr.dr., nehr.oc. A2, fr. hl. PT, AW
SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW20 5X60/37
ASSY

Obj. č. 015981560
EAN 4045989251421

Cena za zvolené balenie
ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 015981560

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlava, upínanie AW.

Upnutie AW


  • Vylepšený prenos výkonu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Veľmi nízke riziko uvoľnenia skrutky


Frézovacia hlava


  • Automatické zahĺbenie do všetkých typov dreva a drevených materiálov

  • Žiadne praskliny v povrchovom nátere

  • Žiadne praskliny alebo štiepenie materiálu spôsobené skrutkami pri montáži blízko okrajov


Hriadeľ


Vďaka špeciálnej hrúbke drieku sa vo väčšine prípadov nevyžaduje predvŕtavanie. Závisí to od typu dreva.



Závit


  • Asymetrický dvojrýchlostný závit s plastovou klznou vrstvou skracuje čas spracovania na polovicu a umožňuje dosiahnuť o 40 % vyšší uťahovací moment s rovnakým odporom zaskrutkovávania v porovnaní s bežnými skrutkami do drevotriesky.


Hrot


  • 25° hrot umožňuje jednoduché a presné centrovanie a umiestnenie skrutky na tvrdých povrchoch.
UpozorneniePatentované v súlade s 0504782
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaVhodná predovšetkým na spájanie masívneho alebo tvrdého dreva a spájanie drevovláknitých dosiek a vrstvených panelov s ochranným náterom alebo bez neho.

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Dĺžka závitu (lg)

37 mm

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (dh)

10 mm

Vnútorný pohon

AW25

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie