ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ
ECOFAST ASSY do t. dreva, NO A2 PT fr. hlava AW
SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW20 5X70/42
Obj. č. 015981570
EAN 4045989251438
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlava, drážka AW.
Drážka AW
- Lepší prenos sily
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Nízke riziko uvoľnenia skrutiek
Frézovacia hlava
- Automatické zahlbovacie frézovanie do všetkých druhov dreva a technického dreva
- Žiadne praskliny v povrchovom nátere
- Žiadne praskliny ani štiepenie materiálu v prípade skrutiek na okrajoch
Stopka
Vo väčšine prípadov nie je potrebné predvŕtavanie kvôli špeciálnej hrúbke stopky. To závisí od typu dreva.
Závit
- Asymetrický dvojitý závit s plastovou klznou vrstvou skracuje pracovný čas o polovicu a dosahuje krútiaci moment, ktorý je o 40 % vyšší ako u bežných skrutiek do drevotrieskových dosiek s rovnakým odporom skrutky.
Hrot
- 25° hrot umožňuje jednoduché centrovanie a presné umiestnenie skrutky na tvrdých povrchoch.
UpozorneniePatentované podľa 0504782
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaObzvlášť vhodné na spájanie masívneho dreva alebo kompaktného a tvrdého dreva, ako aj drevovláknitých dosiek a laminovaných panelov s ochranným náterom alebo bez neho.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 70 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 42 mm |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hlavy (dh) | 10 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Brunírovaný |