Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ

ECOFAST ASSY do t. dreva, NO A2 VD fr. hlava AW
SKR ZAP FRSK HARTH A2 AW25 5X40

Obj. č. 015980540
EAN 4045989251391

Cena za zvolené balenie
ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 015980540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, zápustná frézovacia hlava, drážka AW

Drážka AW


  • Lepší prenos sily

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Nízke riziko uvoľnenia skrutiek


Frézovacia hlava


  • Automatické zahlbovacie frézovanie do všetkých druhov dreva a technického dreva

  • Žiadne praskliny v povrchovom nátere

  • Žiadne praskliny ani štiepenie materiálu v prípade skrutiek na okrajoch


Stopka


Vo väčšine prípadov nie je potrebné predvŕtavanie kvôli špeciálnej hrúbke stopky. To závisí od typu dreva.



Závit


  • Asymetrický dvojitý závit s plastovou klznou vrstvou skracuje pracovný čas o polovicu a dosahuje krútiaci moment, ktorý je o 40 % vyšší ako u bežných skrutiek do drevotrieskových dosiek s rovnakým odporom skrutky.


Hrot


  • 25° hrot umožňuje jednoduché centrovanie a presné umiestnenie skrutky na tvrdých povrchoch.
UpozorneniePatentované podľa 0504782
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaObzvlášť vhodné na spájanie masívneho dreva alebo kompaktného a tvrdého dreva, ako aj drevovláknitých dosiek a laminovaných panelov s ochranným náterom alebo bez neho.

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka závitu (lg)

34 mm

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (dh)

10 mm

Vnútorný pohon

AW25

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Vzhľad A2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie