Skrutka do drevotriesky ECOFAST® Oceľ, pozinkovaná, žltá, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlavica, upnutie PZ
ECOFAST, oceľ, pozinkovaná, žltá, neúplný závit, Z
SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-4,5X35/21
ECOFAST
Obj. č.
017124535
EAN 4011231223874
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nové moderné procesy výroby a testovania zabezpečujú konzistentne vysokú kvalitu pre profesionálov.
Frézovacia hlava
- Automatické zapustenie do všetkých drevotrieskových materiálov s povrchovou úpravou alebo bez nej, drevovláknitých dosiek so strednou hustotou (MDF) a všetkých typov dreva a drevených materiálov.
- Bez poškodenia povrchovej úpravy
- Bez vzniku prasklín alebo štiepenia materiálu pri skrutkovaní na okrajoch.
Tenký driek
Tenký driek umožňuje priame pripojenie bez medzier.
Závit a 25° hrot
- Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom a povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
- Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú napr. drevotriesky s povrchovou úpravou a vodeodolné drevotriesky a všetky typy dreva, drevených materiálov a drevovláknité dosky so strednou hustotou (MDF).
Upozornenie
Nevhodné na použitie v exteriéri.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 21 mm |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hlavy (dh) | 9 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |