Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ECOFAST<SUP>®</SUP> skrutky do drevotriesky v pásoch - SKRUTKA-ZAP-MG/HOHE-Z2-(A2L)-4X35/21 ECOFAST<SUP>®</SUP> skrutky do drevotriesky v pásoch - SKRUTKA-ZAP-MG/HOHE-Z2-(A2L)-4X35/21 ECOFAST<SUP>®</SUP> skrutky do drevotriesky v pásoch - SKRUTKA-ZAP-MG/HOHE-Z2-(A2L)-4X35/21
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ECOFAST<SUP>®</SUP> skrutky do drevotriesky v pásoch - SKRUTKA-ZAP-MG/HOHE-Z2-(A2L)-4X35/21 - 1
ECOFAST<SUP>®</SUP> skrutky do drevotriesky v pásoch - SKRUTKA-ZAP-MG/HOHE-Z2-(A2L)-4X35/21 - 2
ECOFAST<SUP>®</SUP> skrutky do drevotriesky v pásoch - SKRUTKA-ZAP-MG/HOHE-Z2-(A2L)-4X35/21 - 3

ECOFAST® skrutky do drevotriesky v pásoch

ECOFAST žltá pozinkovaná oceľ PT CS Z s golierom
SKRUTKA-ZAP-MG/HOHE-Z2-(A2L)-4X35/21

Obj. č. 017334 35

EAN 4011231226707

Cena za zvolené balenie
ECOFAST® skrutky do drevotriesky v pásoch

Obj. č. 017334 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie pri upevňovaní pri výrobe nábytku, zariadenia domácností, obchodných zariadení a drevostavieb.
  • Pozinkovaná oceľ, žltá, čiastočný závit, zapustená hlava, upínanie PZ

  • Na rýchle uchytenie – jemný závit k hrotu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

21 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

3,7 mm

Podrobnosti o hlave

Frézované rebrovanie

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer jadra

2,6 mm

Tvar špičky

Špica

Pás

Holz-Her

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Preglejka (BSP), LVL

Oblasť použitia

Univerzálne, Vnútorné vybavenie

Vhodné stroje

Prebena 9D-62-45 CS, Skrutkovač so zásobníkom Holz-Her 3337, Skrutkovač so zásobníkom Holz-Her 3350, Skrutkovač so zásobníkom Holz-Her 3352, Skrutkovač so zásobníkom Holz-Her 3362, Würth ASSYmat 50 s HS 16, Würth ASSYmat 80 so súpravou na prestavbu

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit Pozidriv

BIT PZ2 M5 CIERNY L45MM

Hrot pre skrutky Pozidriv
x 5 ks