ELMO® Podomietková spojovacia krabica pre zariadenia
Spojovacia krabica pre zar. pod omietku, ELMO
EL.KRABICA DO STENY-UP-VDE-EN25-H63MM/D6
Obj. č. 0975010423
EAN 4038898833765
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nevymeniteľné objímky spojov
- Štyri výčnelky na skrutku
- Vstupy EN 20 a EN 25
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia | Bez skrutiek zariadenia |
Výška | 63 mm |
Montážny priemer (Ø) | 60 mm |
Počet/typ káblov/prívodov rúrok | 10 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Druh krytia IP | IP 20 |
Materiál | PS – polystyrén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!