Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ELMO® liša na vyrovnávanie potenciálu

Elmo lišta na vyrovnávanie napätia VDE
KABLOVA LISTA-VDE-DIN/VDE0618

Obj. č. 0969102110

EAN 4024835898157

Cena za zvolené balenie
ELMO® liša na vyrovnávanie potenciálu

Obj. č. 0969102110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upínací bod 25 mm²: 2 vodiče upnuté len jednou skrutkou

Možnosti pripojenia:


  • 1 pásik 30 x 4 mm alebo 1 kruhový vodič 8 až 10 mm

  • 1 kruhový vodič 50 mm2

  • 1 kruhový vodič 2,5 až 6 mm
    2

  • 6 kruhový vodič 6-25 mm
    2


Čas potrebný na pripojenie vodiča sa skrátil na 20 %.


Svorky sú pri dodávke otvorené



Kryt sa otáča v oboch smeroch a možno ho zaistiť otvorený v uhle 60° alebo 120°

V súlade s VDE 0618 časť 1, VDE 0100 časť 540; na vyrovnanie potenciálu v súlade s VDE 0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vnútorné použitie

Prierez drôtu min./max.

6-25 mm²

Počet prípojok

9 KS

Materiál kontaktnej lišty

Mosadz

Materiál horného dielu

Polypropylén, vysokoodolný proti nárazom

Materiál dolného dielu

Polypropylén, vysokoodolný proti nárazom

Prierez drôtu min.

6 mm²

Prierez drôtu max.

25 mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie