ELMO® spojka CEE 400 V, 6 H
Konektor CEE 400 V, 6 H ELMO
ZASUVKA-ROT-5POL-16A-400V-IP44-TU
Obj. č. 0969706516
EAN 4047376341449
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutkové pripojenie s integrovaným odľahčením ťahu, tesnením a ochranou proti zalomeniu kábla
Zámok puzdra s bajonetovým pripevnením
V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Počet pólov | 5 KS |
Menovitý prúd | 16 A |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Priemer kábla min./max. | 8-16 mm |
Farba | Červená |
Druh krytia IP | IP 44 |
Typ uzamykacieho mechanizmu | Bajonetový uzáver |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál kontaktov | Mosadz |