ELMO voltage/continuity tester DUO PLUS
ELMO voltage/continuity tester DUO PLUS
SKUS. NAPATIA ELMO DUO+ S TEST RCD-1000V
ELMO
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 260 mm |
Displej | LED/LCD |
Min./max. rozsah striedavého napätia | 6-1000 V/AC |
Min./max. rozsah jednosmerného napätia | 6-1000 V/DC |
Frekvencia min./max. | 0 / 500 Hz |
Skúška priechodnosti elektrického odporu min./max. | 0-200 kOhm |
Napätie pri skúške fázy min. | 100 V/AC |
Pripojiteľné zaťaženie | 30mA pri 230V/AC |
Skúška diódy | Áno |
Testovanie pólovania | Áno (– vLCD) |
Zobrazenie PELV | opticky, Vibračne |
Druh krytia IP | IP 65 |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT IV/600 V, CAT III/1000 V |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 45 °C |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Micro AAA |
Počet batérií | 2 KS |
Dĺžka x šírka x hĺbka | 260 x 78 x 42 mm |
Farba | Sivá, Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!