Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ELMO® zásuvka CEE 400 V, 6 H

Zásuvka CEE, Elmo 6 H
ZASUVKA-ROT-5POL-32A-400V-IP44-TURB

Obj. č. 0969701532

EAN 4047376341425

Cena za zvolené balenie
ELMO® zásuvka CEE 400 V, 6 H

Obj. č. 0969701532

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkové pripojenie s integrovaným odľahčením ťahu, tesnením a ochranou proti zalomeniu kábla

Zámok puzdra s bajonetovým pripevnením

podľa DIN EN ISO 60309-0623

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Počet pólov

5 KS

Menovitý prúd

32 A

Menovité napätie

400 V/AC

Priemer kábla min./max.

12-22 mm

Farba

Červená

Druh krytia IP

IP 44

Typ uzamykacieho mechanizmu

Bajonetový uzáver

Materiál telesa

PA – polyamid

Materiál kontaktov

Mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie