EURASOL Quick adhesive sealing tape
EURASOL Quick adhesive sealing tape
LEPIACA PASKA EURASOL QUICK L40M-60MM
Obj. č.
0992710660
EAN 4062856512508
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Very strong adhesive tape without release paper for fast application, for airtight and windproof bonding indoors and outdoors
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nosný materiál | Špeciálna fólia |
Základ lepidla | Modifikovaný akrylát |
Farba | Svetlosivá |
Šírka | 60 mm |
Dĺžka | 40 m |
Teplota spracovania min./max. | -10 do +40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do +100 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | 12 mesiacov, vnútorné/vonkajšie použitie (západná Európa) |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / v zatvorenom pôvodnom balení pri teplote + 5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 % |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |