Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

EVAPO FLUSH

Čistič klimatizácie vozidla EVAPO flush
EVAPO FLUSH 1L

Obj. č. 0893764016

EAN 4099618824609

Cena za zvolené balenie
EVAPO FLUSH

Obj. č. 0893764016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na preplachovanie výparníka klimatizácie pomocou jednotky EVAPO FLEX

Vyplavuje nečistoty z výparníka klimatizácie a zaisťuje príjemnú vôňu vzduchu v interiéri vozidla. Vďaka špeciálne vyvinutému zloženiu s vysokým dekontaminačným účinkom sa v kombinácii s jednotkou EVAPO WASH dosiahne dokonalý výsledok a kvalita vzduchu v interiéri vozidla sa tak dlhodobo zlepší. Čistý výparník klimatizácie nielenže zaisťuje dlhšiu životnosť, ale zároveň môže zvýšiť účinnosť a znížiť spotrebu energie.

Upozornenie

Nepoužívajte na horúce povrchy.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Použite po uplynutí času pôsobenia prípravku EVAPO WASH. Pomocou jednotky EVAPO FLEX aplikujte prípravok EVAPO FLUSH priamo na čistené povrchy. Penu úplne opláchnite a nechajte pôsobiť približne 10 minút. Potom pomocou jednotky EVAPO FLEX skontrolujte, ako účinne sa nečistoty odstránili. V prípade potreby čistenie zopakujte.

Chemický základ

Voda, etanol a propanol

Obsah

1 l

Hmotnosť obsahu

897 g

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Transparentná

Hustota

0,897 g/ml

Hodnota pH

9,0

Bod vzplanutia min.

22 °C

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie