EVAPO WASH
Čistič klimatizácie vozidla EVAPO WASH
EVAPO WASH 1L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bojuje proti príčine nepríjemných pachov cieleným čistením výparníka klimatizácie, čím zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri vozidla. Vďaka špeciálne vyvinutému zloženiu sa nečistoty odstránia aj z ťažko dostupných miest. Čistý výparník klimatizácie nielenže zaisťuje dlhšiu životnosť, ale zároveň môže zvýšiť účinnosť a znížiť spotrebu energie.
Nepoužívajte na horúce povrchy.
Hárky údajov(X)
Uistite sa, že je vozidlo vypnuté. Nájdite dobrý prístup k výparníku, napr. cez box peľového filtra alebo odtok kondenzátu. Pomocou jednotky EVAPO FLEX aplikujte prípravok EVAPO WASH priamo na čistené povrchy. Nechajte pôsobiť približne 10 minút. Potom vypláchnite prípravkom EVAPO FLUSH.
Chemický základ | Voda |
Obsah | 1 l |
Hmotnosť obsahu | 1025 g |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Transparentná |
Hustota | 1,025 g/ml |
Hodnota pH | 9,5 |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |