Systém na opravu autoplachiet 10-dielna súprava záplat
Súprava záplat na opravu autoplachiet
ZAPLATY NA PLACHTY-ZINKOVOZLTA-500X210
Obj. č. 0880801018
EAN 4047376871236
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá profesionálna oprava
- Záplaty na okamžité použitie s vysokou lepiacou silou
- Rýchla aplikácia
- Veľký výber farieb
Vhodné na použitie na cestách
Rýchla a spoľahlivá oprava poškodených plôch kedykoľvek
Optimalizácia nákladov
- Nie je potrebná navšteva servisu
- Výrazne skráti dĺžku opráv
- Skrátia sa zbytočné prestoje
- Eliminuje reklamácie v dôsledku poškodenia nákladu
Odolnosť voči UV žiareniu
Odolnosť voči čistiacim kefám
Teplota spracovania: -15 °C až +40 °C
Teplotná odolnosť: -40 °C až +70 °C
Obsah:
10 záplat s rozmermi 500 x 210 mm
Záplatu nemožno po aplikácii odlepiť a opraviť! Všetky farby sú podobné odtieňom RAL, 161 a 290 sú špecifikácie výrobcu.
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Pred použitím je potrebné testovanie! Pri používaní produktu sa musí dodržiavať list technických údajov aj špecifikácie platných pravidiel.
Hárky údajov(X)
Jedinečný systém na opravu poškodených autoplachiet na ceste alebo v dielni. Diery, rozpárané a prerezané časti možno natrvalo opraviť nekomplikovaným a cenovo výhodným spôsobom. Možno použiť na plachty nákladných vozidiel, stany na podujatiach, plachty na ochranu pred nárazmi a plachty na ohraničenie zjazdoviek, vaky na batožinu, karavany, boxy na lyže a pod.
Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Očistite oblasť okolo poškodenia pomocou čistej handry a čističa dielov na odstránenie nečistôt a oleja. Vyberte záplatu a odstráňte ochrannú fóliu. Záplatu aplikujte na povrch. Dávajte pozor, aby sa nevyskytovali žiadne záhyby, a potom pevne zatlačte. V prípade potreby udierajte o podložený pevný povrch pomocou gumeného kladiva
Dĺžka | 210 mm |
Šírka | 500 mm |
Farba | Zinková žltá, podobná RAL 1018 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!