Easy Masking Tape
Krycia páska Easy Masking Tape
MASKOVACIA PASKA HOKLP-50MMX10M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojdielny plastový okraj na jednoduché zasunutie do tesnení rôznej hĺbky
Delený plastový okraj umožňuje nadvihnutie plochých a hlbokých tesnení použitím jednej pásky.
Plastový okraj taktiež uľahčuje zasunutie, čím šetrí čas potrebný na realizáciu krycích prác
Rýchlejšia aplikácia než s bežnými výrobkami.
Perforovaná páska
- Požadovanú dĺžku pásky možno odtrhnúť rukou bez potreby použitia ďalších nástrojov
- Umožňuje jednoduché prekrytie zakrivených povrchov, napr. okenných gumených tesnení
Odolnosť voči teplotám až do +110 °C (max. 1 hodina)
Ideálna na lakovacie práce, ktoré vyžadujú vypaľovanie v peci.
Bez krycieho materiálu s obsahom silikónu
Stabilná voči náterom na vodnej báze
Neobsahuje silikón
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Vhodná predovšetkým na prekrytie tesnení, okien, dverí, posuvných striech, kapôt, krytov batožinového priestoru, predných a zadných okien. Vďaka krátkodobej odolnosti voči teplotám je taktiež vhodná na lakovacie práce vyžadujúce vypaľovanie v peci.
Samolepiaca krycia pomôcka pozostáva z krycej pásky trvalo prilepenej k produktu s výnimočne silnou zapustenou lištou vyrobenou z vysokopevnostnej polyesterovej fólie. Delený plastový okraj umožňuje nadvihnutie plochých a hlbokých tesnení použitím jednej pásky. Táto páska taktiež umožňuje jednoduché prekrytie zakrivených povrchov, napr. okenných gumených tesnení.
Samonosné vyhotovenie produktu taktiež eliminuje potrebu používania samolepiacich krycích materiálov na báze silikónu.
Základ lepidla | Modifikovaný prírodný kaučuk |
Nosný materiál lepiacej pásky | Špeciálny papier s delenou zapustenou lištou z PES |
Farba | Béžová (nosný materiál) |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 10 m |
Hrúbka | 340 µm |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 10 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Obmedzené |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / Skladovanie v suchu, 5°C až 25°C |