Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Eco krížová montážna doštička

Eco-kríž. mont. doska Tiomos pre skrutku ASSY
PRISLUSENSTVO-TIOM-ECO-H02-EURO-13

Obj. č. F058139737

EAN 4050642508484

Cena za zvolené balenie
Eco krížová montážna doštička

Obj. č. F058139737

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S robustným 3-bodovým upevnením pre závesy Tiomos
  • 3D nastavenie umožňuje jednoduché vyrovnanie spoja

  • 3-bodové upevnenie zaisťuje bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

  • Upevnenie pomocou skrutiek ASSY s ∅ 3,5 alebo pomocou predmontovaných euroskrutiek
Upozornenie

Všetky nastavenia sú možné nezávisle pomocou skrutkovača s okrúhlou čepeľou.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška montážnej dosky

2 mm

Typ montáže

S predmontovanými euroskrutkami, dĺžka 13,5 mm

Počet úchytných miest

3-bodový

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Nastavenie výšky

+/- 2mm drážka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie