Eco krížová montážna doštička
Eco-kríž. mont. doska Tiomos pre skrutku ASSY
PRISLUSENSTVO-TIOMOS-ECO-H02
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S robustným 3-bodovým upevnením pre závesy Tiomos
- 3D nastavenie umožňuje jednoduché vyrovnanie spoja
- 3-bodové upevnenie zaisťuje bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku
- Upevnenie pomocou skrutiek ASSY s ∅ 3,5 alebo pomocou predmontovaných euroskrutiek
Upozornenie
Všetky nastavenia sú možné nezávisle pomocou skrutkovača s okrúhlou čepeľou.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Výška montážnej dosky | 2 mm |
Typ montáže | Pre skrutky Assy Ø3,5mm |
Počet úchytných miest | 3-bodový |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Nastavenie výšky | +/- 2mm drážka |