Ejektor Tipmatic
Tipmatic Nexis Click-on 100°/110° bez automatiky
TLMIC
GRASS
NEXIS
Obj. č.
F069073754
EAN 9003012418772
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre skrytý pánt Nexis Click-on 100°/110°, bez automatickej funkcie
- Otvárací systém Tipmatic na dvierka bez kľučky; dvierka sa otvárajú jedným zatlačením
- Rýchla inštalácia bez nástrojov, ktorá taktiež umožňuje rýchlu a jednoduchú dodatočnú montáž
- Súprava príslušenstva Tipmatic pre aplikácie s montážou do rohu/stredu steny a vsadené inštalácie
Upozornenie
V závislosti od nosného materiálu a pre namáhané nábytkové dvierka odporúčame namontovať aj adaptér Impresso s 3 mm skrutkami. Pre rámové dvierka odporúčame naklikávací záves Tipmatic Click-on. Spoločnosť Würth nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak použijete systém Tipmatic s iným systémom kľučky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!