Ekonomický nacvakávací gumený ventil pre autá
VENTIL TR413-IMPORT-11,3X42,5MM
Obj. č. 08790413
EAN 4011231806442
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výroba v súlade s nariadeniami organizácie E.T.R.T.O
(Európska technická organizácia pre pneumatiky a ráfiky)
Príklad laserom vyznačeného dátumu výroby na tele ventilu:
4511 označuje 45. kalendárny týždeň v roku 2011
Čiastočná montáž (TM) šetrí čas a peniaze
Súčasťou dodávky sú plastové krytky v polyetylénovom vrecku
Dodatočné utesnenie
Krytka ventilu vyrobená z poniklovanej mosadze s tesnením (MK)
Keď sa gumený ventil skladuje v súlade s normou DIN 7716, odporúčame jeho montáž do 24 mesiacov od výroby. Je nevyhnutné zabezpečiť správnu montáž pomocou vhodného náradia (Nástroj na montáž ventilov, obj. č. 071554 04 ) a dostatočného mazania (Pasta na montáž pneumatík, obj. č. 08901241 alebo Pasta na montáž pneumatík, obj. č. 08901221 )
Obmedzenie rýchlosti:
- V prípade bezdušových pneumatík na automobiloch sa pre rýchlosti >210 km/h (V, W, Y alebo ZR) musia používať kovové ventily (upnuté) alebo držiaky ventilu, aby sa vychýlenie ventilu obmedzilo na uhol max. 25°.
- V niektorých prípadoch už samotná konštrukcia obruče zaručuje, že sa maximálne povolené vychýlenie ventilu neprekročí. (Používateľ musí túto skutočnosť v každom jednotlivom prípade skontrolovať).
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 42,5 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru disku | 11,3 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov min. | 1,8 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov max. | 4 mm |
Tlak vzduchu max. | 4,5 bar |
Rýchlosť max. | 210 km/h |
Materiál | Guma |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!