Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elastická hydroizolačná membrána IMPELAST

Tesniaca hmota Impelast
IMPELAST CERVENY 20 KG

Obj. č. 0893220023

EAN 4056807105338

Cena za zvolené balenie
Elastická hydroizolačná membrána IMPELAST

Obj. č. 0893220023

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súvislá vodotesná membrána


  • Odporúča sa pre rôzne typy povrchov: betón, asfaltové pásy, kov, drevo a cementový azbest

  • Možno použiť pri vertikálnych aj horizontálnych aplikáciách

  • Prispôsobí sa tvaru povrchu, ktorý sa má natierať

  • Vytvára súvislú a vodotesnú ochrannú vrstvu na bezpečnejšie utesnenie


Vhodná na zapuzdrenie tabúľ z cementového azbestu v súlade s normou UNI 10686:1998


  • Bezpečnosť: zastavuje rozptyl azbestových vlákien

  • Prekrytie starých striech z plochých aj vlnitých azbestových dosiek

  • Vhodné na zapuzdrenie azbestu typu „A“, „B“, „C“ a „D“


Jednozložkové na vodnej báze


  • Pripravená na používanie

  • Jednoduchá aplikácia

  • Žiadny odpad


Odolná voči stojatej vode


Vhodná na strechy, žľaby a rovné povrchy, aj tie, ktoré nemajú žiadny sklon



Efektívna a dlhotrvajúca ochrana


  • Nevyžaduje ďalšiu ochranu

  • Odolná aj na povrchoch v priemyselných a lodných priestoroch

  • Odolnosť voči UV žiareniu


Pochôdzna len na účely inšpekcie a kontroly**

Doklad o výkone (Pub)

Zapuzdrenie produktov z cementového azbestu typu A, B a C, podľa nariadenia talianskeho Ministerstva zdravotníctva z 20. augusta 1999, pomocou produktov a systémov pre oprávnené spoločnosti zapísané v príslušných registroch pre dané odvetvie

Upozornenie

** kombinované použitie s netkanou textíliou (spevnenie celého vodotesného povrchu) umožní chodenie a obkladanie



Aj keď sú technické odporúčania, ktoré poskytujeme, založené na našej skúsenosti a majú sa dodržiavať, sú iba orientačné a musia sa potvrdiť rozsiahlymi praktickými skúškami. Týmto sa kupujúci nezbavuje zodpovednosti osobne vyskúšať naše výrobky a zistiť, či sú vhodné na plánované použitie



Výrobky NEPOUŽÍVAJTE v nasledujúcich prípadoch: Povrchové teploty nižšie ako +5 °C, hroziaci dážď, mokré povrchy, prítomnosť vlhkosti


V prípade aplikácie na nové cementové povrchy počkajte, kým cement úplne nestvrdne. Úplne neuschnuté vrstvy prípravku IMPELAST sa poškodia dažďom, rosou a hmlou. Vlhkosť a nízke teploty predlžujú čas schnutia. Na ľahkých doskách a na drevených povrchoch dokončite postup hydroizolácie netkanou textilnou výstužou. Pred vykonaním hydroizolácie skontrolujte obsah vlhkosti vo vnútri dosiek a overte, či sú potrebné otvory na odvod vlhkosti.



Príprava povrchov


Vykonajte predbežné očistenie povrchov v súlade s metódami stanovenými v platných predpisoch

Oblasť použitia
Použitie s bezvzduchovým rozstrekovačom:
priemer dýzy v palcochventilátor v cmtyp čerpadla (l/min.)
0,021408 - 10
0,023
0,03115 - 20

Zapuzdrenie produktov z cementového azbestu typu A, B a C, podľa nariadenia talianskeho Ministerstva zdravotníctva z 20. augusta 1999, pomocou produktov a systémov pre oprávnené spoločnosti zapísané v príslušných registroch pre dané odvetvie

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Hydroizolácia plochých krytín, po ktorých sa nechodí**, plochých striech, starých bitúmenových vrstiev, odkvapových žľabov a plechových striech. Vodotesná a pružná vrstva pre povrchy s mikrotrhlinami

Pokyny

Príprava povrchov:


Odstráňte lúpavé, drobivé alebo nepriliehajúce časti, nátery, hrdzu, prach a separačné činidlá. Všetky ošetrované povrchy musia byť pevné, čisté a suché. Povrchy s nepravidelnosťami, veľmi hrubá omietka a odliatky, otvory, štrkové dutiny, praskliny atď. sa musia opraviť alebo vyhladiť. Skontrolujte neporušenosť a účinnosť miest prúdenia vody (odpadová voda). Vopred ošetrite alebo posúďte všetky dilatačné spoje: vykonajte predbežné utesnenie dilatačných a izolačných škár pomocou konštrukčného lepidla a tesniaceho prostriedku PU 40+. Pred utesnením vložte na spodok škáry výplňový materiál pôsobiaci ako „tretia stena“. V prípade potreby, podľa úrovne vlhkosti povrchu, pripravte vhodné kondenzačné vývody. Všetky kritické miesta alebo miesta, kde sa produkt silno mechanicky namáha, sa musia spevniť netkanou textíliou 130 g/m2 (škáry, spoje so zvislými komponentmi atď.) alebo elastickými pásmi, podľa potreby, vloženými medzi dve vrstvy hmoty IMPELAST. Výrobok je za zvyčajných podmienok pripravený na používanie. Ak sa používa ako základný náter, môže sa zmiešať s vodou, buď ručne alebo pomocou mechanického zmiešavača pri nízkej rýchlosti



Cementové povrchy:


Ošetrite povrch základným náterom, ktorý tvorí hmota IMPELAST zriedená s vodou na 50 % (2 diely hmoty IMPELAST k 1 dielu vody), v množstve 300 g/m2. V prípade predpätého betónu alebo pórovitých materiálov (napr. tuf) pripravte povrch základným náterom B4. V prípade vlhkých a absorpčných podkladov použite základný náter BK10 PRIMER v množstve 150 – 300 g/m2 podľa vstrebávania povrchu



Bitúmenové povrchy:


Lúpavé bitúmenové povrchy sa najprv musia obnoviť. Samotesniace bitúmenové membrány s bridlicovými hoblinami sa musia vopred ošetriť základným náterom, ktorý tvorí hmota IMPELAST zriedená s vodou na 50 %, v množstve 300 g/m2. Na povrchy, ktoré nie sú samotesniace, naneste základný náter B4, približne 120 ml/m2. Potom naneste hmotu IMPELAST – minimálne po 4 a maximálne po 24 hodinách. V prípade bielej hmoty Impelast sa odporúča použiť základný náter BK10 PRIMER v množstve pribl. 150 g/m², aby sa zabránilo možnému presakovaniu oleja cez práve nainštalované bitúmenové membrány



Obkladané povrchy:


Na nenasiakavých keramických povrchoch aplikujte základný náter C20 A v množstve približne 250 g/m2. Na nasiakavých povrchoch aplikujte základný náter B4 v množstve približne 250 ml/m2 v závislosti od pórovitosti povrchu



Kovové povrchy:


Povrchy zasiahnuté hrdzou sa po dôkladnom očistení a oprave poškodených častí musia ošetriť prostriedkom na neutralizáciu hrdze. Potom naneste základný náter Rust-Stop alebo iný vhodný základný náter. Na hliníkových povrchoch začnite s ľahkým brúsením, potom ich očistite, odmastite a ošetrite základným náterom C20, približne 200 g/m²



Drevené povrchy:


Drevené povrchy ošetrite základným náterom B4, približne 250 ml/m2. Ak je drevo natreté a vo výbornom stave, pred nanesením základného náteru stačí ľahké obrúsenie a následné vyčistenie



Po dôkladnej príprave povrchov naneste prvú vrstvu hmoty IMPELAST v množstve 1 kg/m2 pomocou valčeka, kefy alebo bezvzduchového rozstrekovača. Počkajte, kým úplne zaschne, a naneste druhú vrstvu, približne 1 kg/m2. Vrstvy odporúčame nanášať v kontrastných farbách, aby bolo rozloženie produktu jednoduchšie



V prípade podláh vyrobených z predpätých železobetónových dosiek postupujte podľa týchto krokov:


  • Ošetrite povrch pomocou základného náteru B4

  • Konštrukčné spoje utesnite pomocou konštrukčného lepidla a tesniaceho prostriedku PU 40+ a výplňového materiálu. (Pozrite si časť „Príprava povrchov“)

  • Vykonajte ošetrenie prípravkom IMPELAST s netkanou textilnou výstužou


Hydroizolácia s netkanou textilnou výstužou:


  • Adekvátne pripravte povrch (pozrite si časť „Príprava povrchov“, potom si pozrite typ povrchu, ktorý sa má natierať)

  • Naneste prvú vrstvu náteru IMPELAST v množstve 1 kg/m² nezriedeného alebo mierne zriedeného s vodou (max. 5 %) s použitím valčeka, kefy alebo bezvzduchového rozstrekovača

  • Prekrývajte novú netkanú textíliu 100 cm, pričom dbajte na to, aby bola dobre impregnovaná a aby v nej nezostávali bubliny alebo vzduchové dutiny. Jednotlivé vrstvy geotextílie prekrývajte najmenej 10 cm

  • Po zaschnutí naneste druhú vrstvu nezriedeného prípravku IMPELAST v množstve 1 - 1,2 kg/m². Na spojoch s vertikálnymi komponentmi prekrývajte hydroizolačný materiál pribl. 10 – 20 cm


Typ A, viditeľný vonku (schvaľovacia správa Giordanovho inštitútu č. 250697)


  • 1) Po vyčistení povrchov naneste vrstvu základného náteru B4 v množstve 200 – 300 ml/m2

  • 2) Po zaschnutí naneste prvú vrstvu prípravku IMPELAST v množstve 400 – 500 g/m2

  • 3) Po úplnom zaschnutí naneste druhú vrstvu prípravku IMPELAST, ktorá musí mať kontrastnú farbu oproti predchádzajúcemu náteru, v množstve 400 – 500 g/m2


Typ B, viditeľný vnútri (schvaľovacia správa Giordanovho inštitútu č. 258004)


Typ C, skrytý, ako opora pre debnenie (schvaľovacia správa Giordanovho inštitútu č. 258005)


  • 1) Po vyčistení povrchov naneste vrstvu prípravku IMPELAST zriedeného s vodou (pomer 1 : 1) v množstve 200 – 300 g/m2

  • 2) Po zaschnutí (približne po štyroch hodinách) naneste prvú vrstvu prípravku IMPELAST v množstve 400 – 500 g/m2

  • 3) Po úplnom zaschnutí naneste druhú vrstvu prípravku IMPELAST, ktorá musí mať kontrastnú farbu oproti predchádzajúcemu náteru, v množstve 400 – 500 g/m2


Typ D, na postupy odstraňovania (schvaľovacia správa Giordanovho inštitútu č. 250700)


Po vyčistení povrchov naneste prípravok IMPELAST zriedený s vodou na 35 % v množstve 250 g/m2

Chemický základ

Elastomérové živice vo vodnej emilzii

Objemová hmotnosť

1,39 kg/l

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

35 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí

400 %

Teplota pri ohýbaní za studena max.

-20 °C

Sušina

72,7 %

Pevnosť v ťahu

1 N/mm²

Doba schnutia

24 h

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 23°C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Technické údaje:
flexibilita pri nízkych teplotách až do –20 °C
výdatnosť 1 kg/m2 na vrstvu
počet vrstiev minimálne dve
hrúbka suchého filmu 1,1 mm
bez prachu (pri teplote +23 °C) približne 6 hod.*
* vysoká úroveň vlhkosti a nízke teploty predlžujú čas schnutia
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ochranné panoramatické okuliare FS100

OKULIARE-PANORAMA-OCHRANNE-FS100-EN166

Kompaktná konštrukcia a malá hmotnosť
Maliarska súprava 3 KS

SET LAK. MASKA HM175 3KS

Súprava respiračných ochranných prostriedkov na maľovanie pripravená na použitie
x 1 ks
Výplňová tesniaca hmota PE

TESNIACA PE SNURA

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 100 m
Prostriedok na neutralizáciu hrdze

ODSTRANOVAC HRDZE 1L

Ekologický disperzný prípravok na neutralizáciu hrdze
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie