Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elastická tesn. páska na škáry

Pružná tesniaca škárovacia páska
ELASTICKA TESNIACA PASKA (12-45X50)-4M

Obj. č. 0875962050

EAN 4038898165149

Cena za zvolené balenie
Elastická tesn. páska na škáry

Obj. č. 0875962050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 8 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko pružný tesniaci systém na škáry využívajúci protipožiarnu impregnovanú polyuretánovú penu
  • Vopred lisované pásky na jednoduchú a rýchlu inštaláciu

  • Rozpínacia a samolepiaca pre jednoduchú inštaláciu

  • Objemová hmotnosť pribl. 170 kg/m³

  • Zabezpečuje tesnenie proti požiaru a dymu

  • Odolná voči UV a vode

  • Kompatibilná so silikónovými a akrylátovými tesniacimi hmotami

  • Tesniaca škárovacia páska neobsahuje silikón.

  • Rýchle a čisté použitie

  • Jednoduché použitie bez špeciálnych nástrojov

  • Veľmi dobrá zvuková izolácia a tepelná ochrana

  • Kategória trvania protipožiarnej odolnosti F 120

  • Bez lámania v miestach škárovania

  • Nevyžaduje sa predbežné vlhčenie
Upozornenie

Rozmery 18/70 x 50, 18/70 x 100, 22/90 x 50 a 22/90 x 100 na vyžiadanie

  • Trieda stavebného materiálu DIN 4102 - B1

  • Certifikát o skúške stavebného materiálu: P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift

  • Európske technické posúdenie ETA-19/0060
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v systéme [L]


  • Systém P-spojov


Na dilatačné škáry v stenách, strope a spojoch

Počet zvitkov

8 KS

Dĺžka vo zvitku

4 m

Šírka pásu

50 mm

Šírka škáry min./max.

12-20 mm

Trieda požiarnej odolnosti

F30

Dĺžka

32 m

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Trieda stavebného materiálu

B1 – nízka horľavosť

Chemický základ

Impregnovaná polyuretánová pena

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Rozťažnosť

20 %

Odolnosť proti

Voda

Objemová hmotnosť

170 kg/m³

Trvalá tlaková deformácia

10 %

Teplotná odolnosť max.

120 °C

Farba

Antracitová

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie