Elastická tesn. páska na škáry
Pružná tesniaca škárovacia páska
ELASTICKA TESNIACA PASKA (12-45X80)-4M
Obj. č. 0875962080
EAN 4038898164777
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred lisované pásky na jednoduchú a rýchlu inštaláciu
- Rozpínacia a samolepiaca pre jednoduchú inštaláciu
- Objemová hmotnosť pribl. 170 kg/m³
- Zabezpečuje tesnenie proti požiaru a dymu
- Odolná voči UV a vode
- Kompatibilná so silikónovými a akrylátovými tesniacimi hmotami
- Tesniaca škárovacia páska neobsahuje silikón.
- Rýchle a čisté použitie
- Jednoduché použitie bez špeciálnych nástrojov
- Veľmi dobrá zvuková izolácia a tepelná ochrana
- Kategória trvania protipožiarnej odolnosti F 120
- Bez lámania v miestach škárovania
- Nevyžaduje sa predbežné vlhčenie
Rozmery 18/70 x 50, 18/70 x 100, 22/90 x 50 a 22/90 x 100 na vyžiadanie
- Trieda stavebného materiálu DIN 4102 - B1
- Certifikát o skúške stavebného materiálu: P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift
- Európske technické posúdenie ETA-19/0060
Hárky údajov(X)
Na použitie v systéme [L]
- Systém P-spojov
Na dilatačné škáry v stenách, strope a spojoch
Počet zvitkov | 5 KS |
Dĺžka vo zvitku | 4 m |
Šírka pásu | 80 mm |
Šírka škáry min./max. | 12-20 mm |
Trieda požiarnej odolnosti | F120 |
Dĺžka | 20 m |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Chemický základ | Impregnovaná polyuretánová pena |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |
Rozťažnosť | 20 % |
Odolnosť proti | Voda |
Objemová hmotnosť | 170 kg/m³ |
Trvalá tlaková deformácia | 10 % |
Teplotná odolnosť max. | 120 °C |
Farba | Antracitová |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |