Elastické šortky Evolution
Pracovné šortky Evolution
KRAŤASY STRETCH EVOLUTION ANT/LIM 40
Obj. č. M413143417
EAN 4251761459460
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na teplé dni! Elastické šortky Evolution sú inšpirované nohavicami, a to ako dizajnom, tak aj funkciou. Trojité švy zvyšujú odolnosť.
- Skryté gombíky zabraňujúce poškriabaniu povrchu, 4-smerový strečový materiál, rýchloschnúci materiál
- Sedem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Vrecko na mobilný telefón s tkaninou E-care
- Reflexné vložky, elastický pás
- Trojité švy, držiak na identifikačnú kartu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová, Limetková zelená |
Veľkosť | 40 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 34 |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 27 |