Elegantná bunda odolná voči počasiu
Bunda odolná voči počasiu, Smart
PARKA SMART NAVY 3XL
Obj. č. M411332005
EAN 4061975685971
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi pevné a všestranné oblečenie do terénu Vynikajúce pohodlie pri nosení a ideálna pre každodennú prácu.
- Vodoodolná, vodný stĺpec 20 000 mm
- 2 vonkajšie vrecká na zips, 2 bočné vrecká na patentný gombík, 1 vrecko na mobilný telefón a 1 vrecko na zips
- Kapucňa s elastickými prvkami vďaka čomu je možné ju zrolovať do goliera
- Pás, ktorý je možné naspodku upraviť
- Skrytý zips a ochrana brady
- Upraviteľné manžety s patentným gombíkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 210 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 160 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči |