Elegantné bezpečnostné topánky S1P FLEXITEC® ESD
Bezpečnostné poltopánky S1P FLEXITEC Elegance
PRACOVNA OBUV
Obj. č.
M016031043
EAN 4250856246374
Cena za zvolené balenie













Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto bezpečnostné topánky zaisťujú počas práce ochranu a optimálne pohodlie. Moderný ležérny dizajn.
- Priedušný materiál
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová podrážka, ESD
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 590 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 43 |
Materiál zvršku obuvi | Textil |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 9 |
Veľkosť topánky, EU | 43 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!