Elektrická izolačná páska
Elektrická izolačná páska
IZOLACNA PASKA ELEKTRO SIVA 15X10MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Testované inštitútom VDE podľa DIN EN 60454-3-1, typ 5
- Bezpečnosť vďaka testovaným vlastnostiam
- Elektrická odolnosť voči prierezu až 40 kV/mm
- Ťažko zápalné
Bezpečné a jednoduché používanie
- Odolné voči roztrhnutiu a opotrebovaniu
- Vysoký stupeň pružnosti a vysoká pevnosť lepidla
- Skvelé odlievanie do rôznych tvarov
- Vysoká úroveň dielektrickej odolnosti a mechanickej ochrany
Permanentné vlastnosti materiálu aj pri premenlivých a nízkych teplotách
Vysoká odolnosť voči zriedeným kyselinám a zásadám
Testované inštitútom VDE podľa DIN EN 60454-3-1, typ 5
V súlade:
- Norma BS3924
- Európska smernica 2011/65/ES (RoHS 2)
- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/863 (RoHS 3)
- Smernica EÚ 2000/53 (bez obsahu olova, šesťmocného chrómu, ortuti a kadmia)
Pásku chráňte pred priamym slnečným žiarením a výparmi rozpúšťadiel.
Testované inštitútom VDE podľa DIN EN 60454-3-1, typ 5
V súlade:
- Norma BS3924
- Európska smernica 2011/65/ES (RoHS 2)
- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/863 (RoHS 3)
- Smernica EÚ 2000/53 (bez obsahu olova, šesťmocného chrómu, ortuti a kadmia)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na izoláciu a viazanie káblov, vodičov, spojov a upevňovacích prvkov, obaľovanie káblov, upevňovanie káblových zväzkov, výrobu káblových zväzkov, ochranu nízkonapäťových a strednonapäťových káblových spojov atď. Ideálne aj na označovanie elektrických káblov a na opravu poškodenej izolácie alebo opláštenia káblov.
Povrchy musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a oleja. Páska musí byť napnutá tak, aby zaručovala optimálne zviazanie a ovinutie aspoň dvoma vrstvami, ktoré sa do polovice prekrývajú. Posledná vrstva by mala byť napnutá menej, aby sa účinne zabránilo spojeniu vrstiev do jednej.
Chemický základ | Akrylát, mäkká PVC fólia |
Farba | Sivá |
Šírka | 15 mm |
Dĺžka | 10 m |
Hrúbka | 0,15 mm |
Teplota spracovania min./max. | -10 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | 0 do 90 °C |
Dielektrická pevnosť/podmienky | 40 kV/mm / v súlade s normou IEC 60454‐2 |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí / podmienky | 170 / v súlade s normou IEC 60454‐2 |
Pevnosť v ťahu/podmienky | 30 N/cm² / v súlade s normou IEC 60454‐2 |
Horľavá látka | Samozhášavosť v súlade s normou IEC 60454‐2 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15 °C až 25 °C, v tesne uzavretej originálnej nádobe |
Odolnosť proti | Oder, Vlhkosť, Korózia |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!