Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrická izolačná páska

Elektrická izolačná páska
IZOLACNA PASKA ELEKTRO ZELENA 15MM

Obj. č. 09851092

EAN 4046778135939

Cena za zvolené balenie
Elektrická izolačná páska

Obj. č. 09851092

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na izolovanie, opravu a označovanie elektrických káblov a zabezpečovanie káblových zväzkov atď.

Testované inštitútom VDE podľa DIN EN 60454-3-1, typ 5


  • Bezpečnosť vďaka testovaným vlastnostiam

  • Elektrická odolnosť voči prierezu až 40 kV/mm

  • Ťažko zápalné


Bezpečné a jednoduché používanie


  • Odolné voči roztrhnutiu a opotrebovaniu

  • Vysoký stupeň pružnosti a vysoká pevnosť lepidla

  • Skvelé odlievanie do rôznych tvarov

  • Vysoká úroveň dielektrickej odolnosti a mechanickej ochrany


Permanentné vlastnosti materiálu aj pri premenlivých a nízkych teplotách



Vysoká odolnosť voči zriedeným kyselinám a zásadám

Doklad o výkone (Pub)

Testované inštitútom VDE podľa DIN EN 60454-3-1, typ 5



V súlade:


  • Norma BS3924

  • Európska smernica 2011/65/ES (RoHS 2)

  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/863 (RoHS 3)

  • Smernica EÚ 2000/53 (bez obsahu olova, šesťmocného chrómu, ortuti a kadmia)
Upozornenie

Pásku chráňte pred priamym slnečným žiarením a výparmi rozpúšťadiel.

Oblasť použitia

Testované inštitútom VDE podľa DIN EN 60454-3-1, typ 5



V súlade:


  • Norma BS3924

  • Európska smernica 2011/65/ES (RoHS 2)

  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/863 (RoHS 3)

  • Smernica EÚ 2000/53 (bez obsahu olova, šesťmocného chrómu, ortuti a kadmia)

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izoláciu a viazanie káblov, vodičov, spojov a upevňovacích prvkov, obaľovanie káblov, upevňovanie káblových zväzkov, výrobu káblových zväzkov, ochranu nízkonapäťových a strednonapäťových káblových spojov atď. Ideálne aj na označovanie elektrických káblov a na opravu poškodenej izolácie alebo opláštenia káblov.

Pokyny

Povrchy musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a oleja. Páska musí byť napnutá tak, aby zaručovala optimálne zviazanie a ovinutie aspoň dvoma vrstvami, ktoré sa do polovice prekrývajú. Posledná vrstva by mala byť napnutá menej, aby sa účinne zabránilo spojeniu vrstiev do jednej.

Chemický základ

Akrylát, mäkká PVC fólia

Farba

Zelená

Šírka

15 mm

Dĺžka

10 m

Hrúbka

0,15 mm

Teplota spracovania min./max.

-10 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

0 do 90 °C

Dielektrická pevnosť/podmienky

40 kV/mm / v súlade s normou IEC 60454‐2

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

170 / v súlade s normou IEC 60454‐2

Pevnosť v ťahu/podmienky

30 N/cm² / v súlade s normou IEC 60454‐2

Horľavá látka

Samozhášavosť v súlade s normou IEC 60454‐2

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15 °C až 25 °C, v tesne uzavretej originálnej nádobe

Odolnosť proti

Oder, Vlhkosť, Korózia

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava elektrických izolačných pások

IZOLACNE PASKY ELEKTRO-SADA 10KS

Obsahuje všetky dôležité farby na bezpečnú izoláciu a označovanie počas realizácie elektroinštalačných prác.
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie