Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrická spájkovačka

Elektrická spájkovačka, 15 W/30 W
LETOVACKA-EL-BEZ OLOV-220V-15W

Obj. č. 071594003
EAN 4052703551897

Cena za zvolené balenie
Elektrická spájkovačka

Obj. č. 071594003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S poniklovaným medeným hrotom a zásuvkou Schuko na jemné spájkovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • 15 W: Mikroelektronika, dosky plošných spojov

  • 30 W: Elektronika, stavba modelov, rádiokomunikačná technika

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Výkon

15 W

Teplota spájkovacieho hrotu

370 °C

Doba nahriatia

1.5 min

Hmotnosť výrobku (na kus)

290 g

Materiál rukoväte

plast

Dĺžka kábla

1,5 m

Náhradné diely pre tento produkt:
Spájkovací hrot pre elektrické spájkovačky

PRISL.MEDENA SPICKA-LOETWZG-071594003

x 3 ks