Elektrická západka RFR, typ 4
Elektrická západka typ 4 RFR
ZAMOK-EL-TYP4-RFR-E-10-24V-AC-DC
Obj. č. 0688505750
EAN 4065746471879
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrovaný posúvač západky znamená, že v zárubni nie je potrebný žiadne zahĺbenie
- Symetrické puzdro
- Nastaviteľná elektrická západka
- Posúvač západky: Posúvač západky zaisťuje optimálne vedenie bezpečnostného záchytu. Okrem toho sa zabráni vytváraniu rušivých zahĺbení v zárubni pre elektrickú západku, čím sa zachová neprerušený profil rámu a súvislá tesniaca plocha
- Odomknutie počas dňa: Funkciu elektrickej západky je možné vypnúť pomocou malej uvoľňovacej páčky, vďaka čomu sú dvere voľne prechodné bez kontaktu s elektrickým zámkom
- Západku s číslom položky 0688505750 je možné otvoriť iba v prípade aktivovaného napájania
- Vhodná pre priemer osi 13 mm
Upozornenie
Nie je možné používať na dverách s ochranou proti požiaru a dymu.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre | Kovové dvere, Plastové dvere, Drevené dvere, Zatváracia tyč |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
S odistením | Áno |
S aretáciou | Nie |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok |
Materiál západky | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pozinkované |
Menovité napätie min./max. | 10 / 24 V/AC/DC |
Menovitý prúd min./max. | 175-500 mA |
Elektrický odpor | 43 Ohm |
Výška | 66 mm |
Šírka | 28,45 mm |
Hrúbka | 21,75 mm |
| Napájací zdroj | Odpor cievky | Spotreba prúdu vo VAC | Spotreba prúdu vo VDC | Max. predpätie západky (N) | 100 % odolnosť voči trvalému prúdu VDC | |||||
| Ω | V | mA | V | mA | VDAC | N | V AC | N | ||
| 10 – 24 V (AC/DC) | 43 | 10 | 175 | 10 | 230 | 10 | 35 | 10 | 200 | 11-13 |
| 12 | 250 | 12 | 280 | 12 | 55 | 12 | 250 | |||
| 24 | 300 | 24 | 560 | 24 | 220 | 24 | 360 | |||