Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrická západka, typ RA

ZAMKA ELEKTRICKA

Obj. č. 0688505740

EAN 4045727807521

Cena za zvolené balenie
Elektrická západka, typ RA

Obj. č. 0688505740

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polomerová západka s dorazom a odblokovaním
  • Keď je otvárač dverí krátko aktivovaný, mechanizmus v otvárači sa uvoľní a zostane odblokovaný, kým sa dvere neotvoria; jednorazový prechod je možný

  • Funkciu elektrickej západky je možné vypnúť pomocou malej uvoľňovacej páčky, vďaka čomu sú dvere voľne prechodné bez kontaktu s elektrickým zámkom

  • Nastaviteľná elektrická západka

  • Symetrické puzdro
Upozornenie

Nie je možné používať na dverách s ochranou proti požiaru a dymu.



Dodaná dióda musí byť pripojená k jednosmernému prúdu.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Drevené dvere, Plastové dvere, Kovové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

S odistením

Áno

S aretáciou

Áno

Smer DIN

DINP/Ľ

Materiál

Oceľ/zinkový tlakový odliatok

Povrch

Pozinkované

Menovité napätie min./max.

6 / 12 V/AC/DC

Menovitý prúd min./max.

0,65-1,53 A

Elektrický odpor

6,5 Ohm

Výška

76 mm

Šírka

28,7 mm

Hrúbka

20,5 mm

Napájací zdroj Napätie Prúd Odpor
Prevádzkový prúd 6 – 12 V 6 V AC 0,65 A 6,5 Ω
6 V DC 0,80 A
12 V AC 1,35 A
12 V DC 1,53 A
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Centrálny poistný pliešok pre zapustenie

ZAMOK DVEROVY EL R STRIEB. 4 9 10

Na použitie s elektrickými západkami
x 1 ks
Centrálny poistný pliešok pre zapustenie

ZAMOK DVEROVY EL L STRIEB. 4 9 10

Na použitie s elektrickými západkami
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie