Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrická západka, typ S

ZAMKA ELEKTRICKA

Obj. č. 0688505700

EAN 4011231599528

Cena za zvolené balenie
Elektrická západka, typ S

Obj. č. 0688505700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S uvoľňovacou páčkou
  • Dvere možno otvoriť len počas funkcie elektrickej západky

  • Funkciu elektrickej západky je možné vypnúť pomocou malej uvoľňovacej páčky, vďaka čomu sú dvere voľne prechodné bez kontaktu s elektrickým zámkom

  • Nastaviteľná elektrická západka

  • Symetrické puzdro
Upozornenie

Nie je možné používať na dverách s ochranou proti požiaru a dymu.



Dodaná dióda musí byť pripojená k jednosmernému prúdu.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Drevené dvere s polodrážkou a tupé

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

S odistením

Áno

S aretáciou

Nie

Smer DIN

DINP/Ľ

Materiál

Oceľ/zinkový tlakový odliatok

Povrch

Pozinkované

Menovité napätie min./max.

6 / 12 V/AC/DC

Menovitý prúd min./max.

0,65-1,53 A

Elektrický odpor

6,5 Ohm

Výška

76 mm

Šírka

28,7 mm

Hrúbka

20,5 mm

Napájací zdroj Napätie Prúd Odpor
Prevádzkový prúd 6 – 12 V 6 V AC 0,65 A 6,5 Ω
6 V DC 0,80 A
12 V AC 1,35 A
12 V DC 1,53 A
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Centrálny poistný pliešok pre zapustenie

ZAMOK DVEROVY EL R STRIEB. 4 9 10

Na použitie s elektrickými západkami
x 1 ks
Centrálny poistný pliešok pre zapustenie

ZAMOK DVEROVY EL L STRIEB. 4 9 10

Na použitie s elektrickými západkami
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie