Elektrická západka, typ SA
ZAMKA ELEKTRICKA
Obj. č. 0688505720
EAN 4011231599535
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Keď je otvárač dverí krátko aktivovaný, mechanizmus v otvárači sa uvoľní a zostane odblokovaný, kým sa dvere neotvoria; jednorazový prechod je možný
- Funkciu elektrickej západky je možné vypnúť pomocou malej uvoľňovacej páčky, vďaka čomu sú dvere voľne prechodné bez kontaktu s elektrickým zámkom
- Nastaviteľná elektrická západka
- Symetrické puzdro
Nie je možné používať na dverách s ochranou proti požiaru a dymu.
Dodaná dióda musí byť pripojená k jednosmernému prúdu.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre | Drevené dvere s polodrážkou a tupé |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
S odistením | Áno |
S aretáciou | Áno |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pozinkované |
Menovité napätie min./max. | 6 / 12 V/AC/DC |
Menovitý prúd min./max. | 0,65-1,53 A |
Elektrický odpor | 6,5 Ohm |
Výška | 76 mm |
Šírka | 28,7 mm |
Hrúbka | 20,5 mm |
| Napájací zdroj | Napätie | Prúd | Odpor |
| Prevádzkový prúd 6 – 12 V | 6 V AC | 0,65 A | 6,5 Ω |
| 6 V DC | 0,80 A | ||
| 12 V AC | 1,35 A | ||
| 12 V DC | 1,53 A |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!