Elektrické nožnice na plech EB 13-2
Elektrické nožnice na plech EB 13-2
NOZNICE NA PLECH ELEKTRICKE EB 13-2
Obj. č. 07027130
EAN 4048539636426
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá manipulácia
Vďaka malému polomeru oblúka a voľnému výhľadu na šablóny je práca významne jednoduchšia.
Vysoká rýchlosť rezu
Úspora času v porovnaní s mnohými inými pracovnými postupmi.
Rezanie bez ostrín
Nevytvárajú sa rezné deformácie na hranách, obrobok je preto presne umiestnený.
Vysoká úroveň bezpečnosti
Pri práci so strojom nevzniká nebezpečenstvo poranenia rezom.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 300 W |
Poskytovaný výkon | 180 W |
Počet zdvihov pri voľnobehu | 3900 ot/min |
Rezná rýchlosť | 9 m/min |
Polomer oblúka min. | 145 mm |
Max. rezný výkon pri oceľovom plechu | 1,3 mm |
Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli | 1 mm |
Max. rezný výkon pri Al/Cu plechu | 2 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 310 x 67 x 78 mm |
Hmotnosť stroja | 1,6 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
NAHRADNY DIEL NOZ
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.