Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrické vŕtacie kladivo, ďalšie

Elektrické vŕtacie kladivo, ďalšie
KLADIVO VRTACIE H 26 MLS
H26-MLS

Obj. č. 07022271

EAN 4045727417652

Cena za zvolené balenie
Elektrické vŕtacie kladivo, ďalšie

Obj. č. 07022271
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
Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

800 W

Funkcie

Odsávanie (príslušenstvo), Aretačný gombík na nepretržitú prevádzku, Spínač na dodávanie plynu, Funkcia sekáča, Otáčanie vsmere/proti smeru pohybu hodinových ručičiek, Zastavenie príklepu na normálne vŕtanie, Nastaviteľná pozícia sekáča, Výmenné skľučovadlo

Priemer vŕtania dutou vŕtacou korunkou v murive max.

68 mm

Hmotnosť stroja

2,9 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Elektrické vŕtacie kladivo, ďalšie:
Príklepový vrták s upnutím SDS-plus Duo-S
1 x
Príklepový vrták s upnutím SDS-plus Duo-S

VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS

Popis:
Priemer: 10.0 mm
Silný príklepový vrták s hlavou s dvomi reznými hranami a špirálou so zosilneným jadrom pre optimálnu rýchlosť vŕtania
Množstvo: 1 x
Príklepový vrták s upnutím SDS-plus Duo-S
1 x
Príklepový vrták s upnutím SDS-plus Duo-S

VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS

Popis:
Priemer: 6.0 mm
Silný príklepový vrták s hlavou s dvomi reznými hranami a špirálou so zosilneným jadrom pre optimálnu rýchlosť vŕtania
Množstvo: 1 x
Príklepový vrták s upnutím SDS-plus Duo-S
1 x
Príklepový vrták s upnutím SDS-plus Duo-S

VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS

Popis:
Priemer: 8.0 mm
Silný príklepový vrták s hlavou s dvomi reznými hranami a špirálou so zosilneným jadrom pre optimálnu rýchlosť vŕtania
Množstvo: 1 x
1 x
Rýchlopínacie skľučovadlo na vrtáky

SKLUCOVADLO RYCHLOUPINACIE NA H26

Množstvo: 1 x
1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

KUFR.VLOZKA-MA-(H22-SLE, H26-MLE/MLS)

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Množstvo: 1 x
Kufrík na stroje
1 x
Kufrík na stroje

KUFOR-ORSYBULL-MASTER

Popis: ORSY® BULL machine cases
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny držiak s montážou SDS-plus

DRZIAK BITOV RYCH VYM MAGN PLUS 1/4

S rýchlovýmenným skľučovadlom a permanentným magnetom
x 1 ks
Adaptér pre vŕtacie kladivo

ADAPTER NA UPINACIU HLAVU

Na použitie rýchloupínacieho skľučovadla na vrtáky s ozubeným krúžkom s vŕtacím kladivom
x 1 ks
Skľučovadlo s držiakom SDS-Plus

UPINACIA HLAVA VRTAKA

Na priame použitie pri vŕtacích kladivách bez prídavného adaptéra
x 1 ks
Skľučovadlo na vrtáky s ozubeným vencom

UPINACIA HLAVA VRTAKA

Vhodné na univerzálne použitie
x 1 ks
Odsávacie zariadenie BSA 50

AY-DUSTSUCTION-FOR-ROTARY-HAMMER

Umožňuje pracovať prakticky bez prachu.