Elektrický hoblík EH 4
Elektrický hoblík, EH 4
HOBLIK ELEKTRICKY EH 4
EH4
Obj. č. 07028161
EAN 4045727713594
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nenamáhavé hobľovanie bez potreby vynaložiť veľkú silu, a to dokonca aj pri práci s tvrdým drevom
Vysokovýkonný 1050 W motor
Perfektné opracovanie povrchov
Vysoká rýchlosť otáčania a veľký priemer hriadeľa čepele
Takmer úplná eliminácia čistenia v okolitej oblasti
Vysokoobjemové vrece na triesky so zobrazovaním úrovne naplnenia
Najvyššia možná úroveň flexibility pri práci
Triesky sa dajú odvádzať doprava alebo doľava (možnosť nastavenia)
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-13500 ot/min |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1050 W |
Poskytovaný výkon | 620 W |
Hrúbka hobľovania | 82 mm |
Hĺbka polodrážky max. | 25 mm |
Hĺbka hobľovania max. | 4 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 320 x 180 x 180 mm |
Hmotnosť stroja | 4 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
DUST BAG
SUPPORTER
KUFOR-MA-F.EH4
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!