Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrický odvzdušňovač bŕzd

Elektrický odvzdušňovač bŕzd ABSG
ODVZDUSNOVACIA JEDNOTKA ELEKT. ABSG

Obj. č. 071455624

EAN 4045727560419

Cena za zvolené balenie
Elektrický odvzdušňovač bŕzd

Obj. č. 071455624

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne odolné zariadenie vysokej kvality. Na odvzdušňovanie bŕzd osobných automobilov a spojok nákladných vozidiel. Jednoduché používanie a možnosť použitia v servisoch. Vhodné na elektricko-hydraulické brzdy.

Plynulé nastavenie tlaku od 0,4 do 4 bar


Vhodný pre všetky vozidlá so systémom ABS (stanovené pracovné tlaky).



Pracuje z pôvodného valca, až do 12 l


Žiadne časovo náročné prečerpávanie ani riziko pohlcovania vlhkosti.



Medzná zarážka prázdneho kanistra bráni nasávaniu vzduchu.


Pri výmene valca nie je potrebné časovo náročné vyprázdňovanie zariadenia.



Doplňujúca nízkotlaková skúška


Jednoduché a rýchle testovanie tesnosti brzdového systému a kontrola brzdových piestov v záujme zaručenia plynulosti pohybu.



Mobilné zariadenie a prevádzkové prvky v pracovnej výške


Pohodlná práca bez námahy



Vysokokvalitná epoxidová povrchová úprava


Mimoriadna odolnosť voči brzdovej kvapaline.



Rozsah dodávky:


  • Vozík s priečinkom na uloženie adaptéra

  • Univerzálny kužeľ na utesnenie kanistra

  • Odsávacie zariadenie na predbežné vyprázdnenie

  • Euro adaptér č. položky 071455 301 (E 20 pre prakticky všetky európske osobné vozidlá)
Upozornenie

Používajte iba brzdové kvapaliny bez obsahu minerálnych olejov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsah max.

12 l

Prevádzkový tlak min./max.

0,4-4 bar

Dĺžka prívodnej hadice

350 cm

Vhodnosť pre ABS

Áno

Vhodnosť pre elektrohydraulické brzdy

Áno

Dĺžka

340 mm

Šírka

290 mm

Dĺžka kábla

450 cm

Výška

980 mm

Menovité napätie

230 V/AC

Hmotnosť

12 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kufrík s adaptérmi

ADAPTER PRE ODVZDUS. BG SADA-4D

Štyri špeciálne adaptéry
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Euro adaptér E 20 pre odvzdušňovač bŕzd

ADAPTER SO ZAVITOM BG-GWD-E20

x 1 ks
Univerzálny adaptér U 90 K pre odvzdušňovač bŕzd

ADAPTER BG UNI U90K

x 1 ks
Uhlový adaptér E 20 W pre odvzdušňovače bŕzd

ADAPTER PRE ODVZDUSN. BRZD BG-E20W

x 1 ks
Bajonetový adaptér BS 37 pre odvzdušňovač bŕzd

ADAPTER-BAJONET-(BS-37)

x 1 ks
Fľaša na zachytávanie pre brzdovú kvapalinu

ZBERNA NADOBKA ODVZDUSNOVACA 1L
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Filter pre elektrické odvzdušňovače bŕzd

FILTER DO ODVZDUSNOVACA

Predradený filter pre odsávacie zariadenie