Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrický otvárač dverí Typ R

El. otvárač dverí, typ R s odblokovaním
ZAMKA ELEKTRICKA

Obj. č. 0688505730
EAN 4045727807514

Cena za zvolené balenie
Elektrický otvárač dverí Typ R

Obj. č. 0688505730

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polomerová západka s uvoľnením

Funkcia:


Dvere možno otvoriť len počas kontaktu



Odblokovanie


Funkciu otvárača dverí možno deaktivovať pomocou odblokovacej páčky. Dvere sú voľne priechodné bez kontaktu otvárača dverí.



Symetrické puzdro

Upozornenie

Nie je možné používať na dverách s ochranou proti požiaru a dymu

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre drevené, plastové a kovové dvere

Vhodné pre

Drevené dvere, Plastové dvere, Kovové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

S odistením

Áno

S aretáciou

Nie

Smer DIN

DINP/Ľ

Materiál

Oceľ/zinkový tlakový odliatok

Povrch

Pozinkované

Menovité napätie min./max.

6 / 12 V/AC/DC

Menovitý prúd min./max.

0,65-1,53 A

Elektrický odpor

6,5 Ohm

Výška

76 mm

Šírka

28,7 mm

Hrúbka

20,5 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Centrálny poistný pliešok pre zapustenie

ZAMOK DVEROVY EL R STRIEB. 4 9 10

Pre elektrické zámky. Pre drevené dvere s polodrážkou s priestorom na polodrážku 4 mm.
x 1 ks
Centrálny poistný pliešok pre zapustenie

ZAMOK DVEROVY EL L STRIEB. 4 9 10

Pre elektrické zámky. Pre drevené dvere s polodrážkou s priestorom na polodrážku 4 mm.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie