Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrický úderový Nástrčný kľúč 1/2" s integrovaným výstužným krúžkom pre dlhšiu životnosť

1/2" rázový zakladací kľúč, šesťhran, hliník. ráf.
KLUC ZAKL.UDEROVY 1/2 WS17 POWER

Obj. č. 071413417

EAN 4058794024647

Cena za zvolené balenie
Elektrický úderový Nástrčný kľúč 1/2" s integrovaným výstužným krúžkom pre dlhšiu životnosť

Obj. č. 071413417

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Objímka: Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok

  • Geometria: dlhý


Dlhá životnosť


Výstužný krúžok, ktorý zaisťuje najmenej dvojnásobok životnosti štandardných rázových zakladacích kľúčov pre ľahké kovové ráfiky.



Vymeniteľné plastové puzdro


Plastový povrch na ochranu hliníkových diskov



Farebne označené zakladacie kľúče


Uľahčuje vyhľadanie požadovanej veľkosti, aby sa zbytočne neplytvalo pracovným časom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

17 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

86 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25,5 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

20 mm

Vnútorný priemer puzdra (d2)

24 mm

Vonkajší priemer puzdra (d3)

26 mm

Verzia

Kované vyhotovenie

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Náhradné diely pre tento produkt:
Plastová manžeta pre 1/2-palcový rázový nástrčkový kľúč

SDA KLUCOV 1/2 SW17 3DIELNA