Elektrikárska rukavica P-1000
RUKAVICE DIELEKTRICKE DO 1000V VEL.9
Obj. č. 0899408509
EAN 4068362028953
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči kyselinám, ozónu a nízkym teplotám (kategória AZC)
- Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť
- Hrúbka povrchovej úpravy max. 1 + 0,6 mm podľa aplikovateľnej normy
- Dodané v PE puzdre odolnom voči UV žiareniu
Musia sa zohľadniť požiadavky na testovanie a životnosť. Viac informácií nájdete v časti „Dokumenty“ v internetovom obchode alebo na stránke www.wuerth-documents.com.
Pri práci, ktorá zahŕňa mechanické namáhanie a kde existuje riziko porezania, noste vrchné ochranné rukavice!
Hárky údajov(X)
- Inštalácia, údržba a opravy na dieloch pod napätím
- Údržba a opravy elektromobilov a hybridných vozidiel
- Hasičské a záchranné činnosti
- Dodávatelia elektrickej energie a elektroinštalačné firmy
- Elektrotechnické dielne
Veľkosť | 9 |
Dĺžka | 410 mm |
Hrúbka materiálu | 1 mm |
Materiál | Latex |
Farba | Červená |
Normy | EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903 |
Trieda | 0 |
Chyba oblúka | Trieda 2 |
Úžitkové napätie (striedavé napätie) | 1000 V/AC |
Úžitkové napätie (jednosmerné napätie) | 1500 V/DC |
Skúšobné napätie (striedavé napätie) | 5000 V/AC |
Skúšobné napätie (jednosmerné napätie) | 10000 V/DC |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!