Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrikárske dláto

Elektrikárske dláto
SEKAC RUCNY 10MM L 250MM

Obj. č. 071463 62
EAN 4024835576499

Cena za zvolené balenie
Elektrikárske dláto

Obj. č. 071463 62

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chróm-vanádová oceľ kalená na vzduchu



Kalená bezpečnostná kladivová hlava


Zamedzuje vytváraniu vydutín a rozštiepeniu kladivovej hlavy.



Násada kalená po celej dĺžke


Výsledkom je mimoriadna pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.



Čepeľ je možné opätovne ostriť



PVC rukoväti odolné proti mastnote


Zamedzuje sa tak poraneniu rúk v dôsledku pošmyknutia pri údere.



Spätný náraz pri údere


pohlcuje rukoväť a neprechádza do ruky.



Osemhranná rukoväť


Zamedzuje odkotúľaniu náradia, napr. na lešení.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

250 mm

Šírka reznej hrany (S)

10 mm

Priemer úderovej plochy (a)

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie