Elektrikárske dláto
Elektrikárske dláto
SEKAC RUCNY ELEKTRIKARSKY SZ L200 B8MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chróm-vanádová oceľ kalená na vzduchu
Kalená bezpečnostná kladivová hlava
Zamedzuje vytváraniu vydutín a rozštiepeniu kladivovej hlavy.
Násada kalená po celej dĺžke
Výsledkom je mimoriadna pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Čepeľ je možné opätovne ostriť
PVC rukoväti odolné proti mastnote
Zamedzuje sa tak poraneniu rúk v dôsledku pošmyknutia pri údere.
Spätný náraz pri údere
pohlcuje rukoväť a neprechádza do ruky.
Osemhranná rukoväť
Zamedzuje odkotúľaniu náradia, napr. na lešení.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 200 mm |
Šírka reznej hrany (S) | 8 mm |
Priemer úderovej plochy (a) | 6 mm |