Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektrikárske dláto

Elektrikárske dláto
SEKAC RUCNY ELEKTRIKARSKY SZ L250 B12MM

Obj. č. 071463 63
EAN 4024835825290

Cena za zvolené balenie
Elektrikárske dláto

Obj. č. 071463 63

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chróm-vanádová oceľ kalená na vzduchu



Kalená bezpečnostná kladivová hlava


Zamedzuje vytváraniu vydutín a rozštiepeniu kladivovej hlavy.



Násada kalená po celej dĺžke


Výsledkom je mimoriadna pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.



Čepeľ je možné opätovne ostriť



PVC rukoväti odolné proti mastnote


Zamedzuje sa tak poraneniu rúk v dôsledku pošmyknutia pri údere.



Spätný náraz pri údere


pohlcuje rukoväť a neprechádza do ruky.



Osemhranná rukoväť


Zamedzuje odkotúľaniu náradia, napr. na lešení.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

250 mm

Šírka reznej hrany (S)

12 mm

Priemer úderovej plochy (a)

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie