Elektrikárske dláto na drážky
Elektrikárske dláto na drážky
SEKAC RUCNY ELEKTRIKARSKY SPICATY SZ HDS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chróm-vanádiová oceľ kalená na vzduchu
Kalená bezpečnostná hlava sekáča
Zamedzuje vytváraniu vydutín a rozštiepeniu hlavy sekáča.
Plne kalená násada
Vďaka tomu je mimoriadne pevná a odolná proti opotrebovaniu.
Čepeľ je možné opätovne ostriť
PVC rukoväť odolná proti mastnote
Zamedzuje tak poraneniu rúk v dôsledku pošmyknutia pri údere.
Spätný náraz pri údere
pohlcuje rukoväť a neprechádza do ruky.
Osemhranná rukoväť
Zamedzuje odkotúľaniu náradia, napr. na lešení.
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 250 mm |
Šírka reznej hrany (S) | 32 mm |
Dĺžkaxšírka úderovej plochy | 23 x 13 mm |