Elektrikárske puzdro na opasok bez kovových častí
Elektrikárska taška na opasok
BRASNA PRE ELEKTRIKAROV 250X110X290MM
Obj. č. 0715930226
EAN 4058794053319
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Taška na opasok s dvoma veľkými priehradkami, zvlášť vhodná na elektroinštalácie.
- Štyri vonkajšie kožené vrecká na skrutkovače, nože a kliešte
- Gumové pásy na náradie na vnútornej a vonkajšej strane
- Nylónový pás so sponovým uzáverom na lepiace pásky
- Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru (1680 denier) s koženými prvkami na kontaktných plochách
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná najmä na elektrikárske práce, ako aj na stavby, inštalácie, opravy atď.
Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H) | 250 x 110 x 290 mm |
Pre šírku pásu | 70 mm |
Materiál | Polyester/koža |
Farba | Čierna, Sivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 290,000 g |
Nosnosť max. | 3 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!