Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Elektrikerhandschuh P-1000

SHTZHNDSHH-EL-KL0-APC2-GR9

Art.-Nr. 0899408509

EAN 4068362028953

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Elektrikerhandschuh P-1000

Art.-Nr. 0899408509

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektrisch isolierender Schutzhandschuh nach EN 60903 Klasse 0 für Arbeiten an elektrischen Anlagen und Elektrofahrzeugen. Zusätzlicher Schutz durch Störlichtbogenprüfung der Klasse 2 nach EN 61482-1-2.
  • Säure-, ozon- und kältebeständig (Kategorie AZC)

  • Gute Flexibilität und gutes Tastempfinden

  • Schichtstärke laut Norm max. 1 + 0,6 mm

  • Die Lieferung erfolgt im UV-stabilen PE-Aufbewahrungsbeutel
Hinweis

Vorgaben zu Prüfung und Lebensdauer sind zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Online-Shop unter "Dokumente" oder unter www.wuerth-documents.com.



Bei Arbeiten mit mechanischen Belastungen und Schnittgefährdungen Überhandschuhe tragen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unter elektrischer Spannung

  • Wartungen und Reparaturen von Elektro- und Hybridfahrzeugen

  • Feuerwehr- und Rettungseinsätze

  • Stromversorgungs- und Installationsunternehmen

  • Elektrowerkstätten

Größe

9

Länge

410 mm

Materialstärke

1 mm

Werkstoff

Latex

Farbe

Rot

Normen

EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903

Klasse nach EN / IEC 60903

0 - Arbeitsspannung < 1000 Volt

Störlichtbogen-Schutzklasse (APC)

Klasse 2

Gebrauchsspannung (Wechselspannung)

1000 V/AC

Gebrauchsspannung (Gleichspannung)

1500 V/DC

Prüfspannung (Wechselspannung)

5000 V/AC

Prüfspannung (Gleichspannung)

10000 V/DC

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufbewahrungsbox für Elektrikerhandschuhe

AUFBEWAHRBOX-F.ELEKTRIKERHANDSCHUHE

Zur Bereitstellung und sicheren Aufbewahrung von Spannungsschutzhandschuhen
x 1 St.
Pneumatisches Prüfgerät für Elektrikerhandschuhe

HNDSHHPRUEF-F.ELEKTRIKERHANDSCHUH

Zur Prüfung von Spannungsschutzhandschuhen auf Beschädigungen
x 1 St.
Schweißerhandschuh W-130

SHWSHNDSHH-(W-130)-GR10

Feinfühliger Schutzhandschuh für WIG-Schweißen und Arbeiten mit viel Fingerspitzengefühl